Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ARES-12240 81,3 cm (32") Silber Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech ARES-12240 81,3 cm (32") Silber Wand
Advantech ARES-12240 81,3 cm (32") Silber Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109486028
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ARES-12240-AR01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Abstand zur Wand (min)
90.7 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Pivot Winkel
0 - 360 °
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Schraubsorte
M4
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.