Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa DFC601012H Computerkühlsystem Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa DFC601012H Computerkühlsystem Ventilator 6 cm Schwarz
Akasa DFC601012H Computerkühlsystem Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10957862
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     DFC601012H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
60 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stecker
3-pin
Technische Details
Lagertyp
Ball bearing
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.08 dB
Maximaler Luftstrom
23.61 cfm
Luftstrom
40 m³/h
Maximum Luftdruck
4.33 mmH2O
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.