Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osprey Hikelite 26 26 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Osprey Hikelite 26 26 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109598356
Hersteller:
     OSPREY PUBLISHING
Herst.-Nr.:
     10004801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktivität
Wandern
Geschlecht
Unisex
Material
Nylon
Größe (spezifisch)
One size
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
26 l
Gewicht
800 g
Breite
310 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
510 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.