| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-109599469 Herst.-Nr.: D23IPO61PMW1CHB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das MODU Wallet, passend für Das iPhone 14 ist multifunktional einsetzbar und daher mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Das MODU Wallet lässt sich einfach abnehmen und mit Magneten an jedem Backcover befestigen.
Das Backcover ist mit einem zusätzlichen Magneten für eine perfekte und sichere Ausrichtung versehen, sodass Sie schnell und einfach ein Backcover am MODU Wallet anbringen können. Wechseln Sie schnell und einfach vom Wallet Case zum Back Cover Case, wenn Sie aufladen oder telefonieren müssen. Dieses vollständige Brieftaschenteil besteht aus hochwertigem ECCO-Anilinleder.
Die Brieftasche bietet empfohlenen Platz für 3 Karten. Die integrierten MagSafe-Magnete in der Hülle erweitern den Betrieb des MagSafe Ihres iPhones, was eine optimale Platzierung Ihres iPhones im Back Cover gewährleistet und den Komfort von MagSafe-Zubehör wie Ladegeräten, Tischständern und Kartenhüllen unterstützt.
Die perfekt ausgerichteten Magnete machen das kabellose Laden schneller und einfacher als je zuvor. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, lassen Sie die Hülle einfach auf Ihrem iPhone und schließen Sie Ihr MagSafe-Ladegerät an oder legen Sie es auf Ihr Qi-zertifiziertes Ladegerät. Der Brieftaschenteil muss zum Aufladen nicht entfernt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.68 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 Pro Max / iPhone 14 Pro Max | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Schokoladenbraun | ![](/p.gif) | MagSafe-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 3 | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone braun, mobiltelefon hülle, decoded iphone cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |