Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Decoded Antimikrobielle Silikon-Rückseite
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109599675
Hersteller:
     Decoded
Herst.-Nr.:
     D23IPO14PMBCS9AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Anspruchsvoll, subtil und zeitlos. Das seidige Silikon-Backcover für das iPhone 14 ist mit einem minimalistischen Design und maximalem Schutz ausgestattet. Eine Stilikone, die Ihrem iPhone 14 Schutz vor allen täglichen Belastungen bietet. Die hintere Abdeckung hat unten links den Aufdruck „DECODED“ und das Herstellungsjahr auf der Metallblende um die Kamera herum, was der Handyhülle ein dezentes Styling verleiht. Das DECOD Silicone Back Cover besteht aus Hochleistungs-Polyurethan und bietet perfekten Halt mit einer seidigen Soft-Touch-Oberfläche. Das Back Cover wurde entwickelt, um Ihr iPhone 14 vor Stößen und Stürzen zu schützen, und verfügt über eine minimal erhöhte Lünette, um ein Verkratzen Ihres Bildschirms zu verhindern. Das stoßdämpfende Gehäuse bietet Schutz vor leichten Stößen. Das Polycarbonat-Case wurde für maximalen Schutz entwickelt und verfügt über einen vollständig abgedeckten Boden, der gleichzeitig für einen sicheren Sitz sorgt, sodass sich das Case auch bei einem Sturz nicht vom iPhone löst. Das Mikrofaser-Finish auf der Innenseite des Back Covers sorgt dafür, dass die Rückseite des iPhones wie neu bleibt. Der erhöhte Rand um Ihren Telefonbildschirm und der erhöhte Kameraring aus Metall schützen Ihren Bildschirm und Ihr Kameraobjektiv geschmackvoll und verhindern, dass sie direkt auf der Oberfläche aufliegen. Auf der Innenseite der Handyhülle wurde das Einlegemuster mit geometrischen Linien und Schattierungen aus Mikrofaser aktualisiert. Dadurch bleibt auch die Rückseite Ihres Telefons gut geschützt. Das einzigartige DECOD-Label ist jetzt subtil in die linke Ecke des Etuis eingepresst. Die Silikon-Rückabdeckung verfügt über einen Magnetring, der die Hülle präzise mit dem iPhone verbindet und den Betrieb der MagSafe-Technologie verlängert. Lassen Sie die Hülle auf Ihrem iPhone und schließen Sie einfach Ihr MagSafe-Ladegerät an, legen Sie es auf Ihr Qi-zertifiziertes Ladegerät oder befestigen Sie es einfach in Ihrem Auto. Diese Version der Silikon-Rückseite besteht aus antimikrobiellem Biomaster-Polyurethan, das das Wachstum von Bakterien auf dem Gehäuse hemmt und Bakterien keine Möglichkeit zum Wachstum lässt. So können Sie Ihr Telefon jederzeit sicher und sauber nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.69 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan, Silikon
Produktfarbe
Aprikose
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Antibakteriell, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.