| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-109607826 Herst.-Nr.: PCS-1230-EU EAN/GTIN: 4064035072544 |
| |
|
| | |
| MODERNSTE SELBSTSCHLIESSENDE 3M™ TECHNOLOGIE: Bei der Scotch™ Cushion Lock™ Schutzverpackung handelt es sich um eine sich ausdehnende Papierpolsterfolie, die mit sich selbst ineinandergreift und zuverlässig Ihre Artikel schützt, sodass diese beim Versand nicht im Karton verrutschen
ALTERNATIVE ZU LUFTPOLSTERFOLIEN AUS KUNSTSTOFF: Hervorragende Alternative zu Kunststofffolien, die sich bis zum 60-Fachen ihrer ursprünglichen Größe ausdehnt und einen starken Schutz bietet
ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ: Polstert, passt sich an und schließt Gegenstände ein, sodass diese sicher geschützt sind
UMWELTFREUNDLICHE ALTERNATIVE: Hergestellt aus 100 % Recyclingpapier. Die Scotch™ Cushion Lock™ Schutzverpackung ist nach Gebrauch zusammen mit dem Karton zu 100 % recyclingfähig
BESONDERS GEEIGNET FÜR: Versand, Transport und Lagerung von zerbrechlichen Gegenständen wie Glasvasen, Gläsern, Keramikbechern und vielem mehr
BENUTZERFREUNDLICH: Macht Klebeband überflüssig – einfach auseinanderziehen, einwickeln, schützen. Mühelos per Hand abreißbar, keine Schere erforderlich
Bei der Scotch™ Cushion Lock™ Schutzumwicklung handelt es sich um eine sich ausdehnende Polsterfolie aus Papier, die selbst den zerbrechlichsten Gegenständen beim Transport sicheren Schutz bietet. Die modernste selbstschließende 3M™ Technologie greift ineinander, um Gegenstände während des Versands sicher im Karton zu polstern und zu schützen. Sie erfordert außerdem im Vergleich zu sperrigen Kunststoffpolsterfolien weniger Stauraum. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Rollenlänge | 9 m | | Rollenbreite | 305 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagpapier, Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, natronmischpapier braun, holzwolle |
| | |
| |