Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18860 Regal Freistehend Bambus, MDF-Platten Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18860 Regal Freistehend Bambus, MDF-Platten Weiß
Zeller Present 18860 Regal Freistehend Bambus, MDF-Platten Weiß
Zeller Present 18860 Regal Freistehend Bambus, MDF-Platten Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608022
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Bamboo & white - Platzsparende Aufbewahrung Ihrer Schuhe ist mit unserem praktischen Schuhregal kein Problem. Der in Ihrer Garderobe oder Diele verfügbare Platz wird ideal ausgenutzt, indem sich auf den beiden Ebenen des Regals insgesamt bis zu sechs Paar Schuhe aufbewahren lassen. Das Regal fügt sich durch seine natürliche Optik in Bambus und schlichtem weiß perfekt in Ihr Zuhause. Weitere Schuhregale sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Bambus, MDF-Platten
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.