Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 15191 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier, Sperrholz Mehrfarbig, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 15191 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier, Sperrholz Mehrfarbig, Holz
Zeller Present 15191 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier, Sperrholz Mehrfarbig, Holz
Zeller Present 15191 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier, Sperrholz Mehrfarbig, Holz
Zeller Present 15191 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier, Sperrholz Mehrfarbig, Holz
Zeller Present 15191 Aufbewahrungsbox Rechteckig Papier, Sperrholz Mehrfarbig, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608056
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     15191
EAN/GTIN:
     4003368151915
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Die feinen bunten Mosaike der kleinen Deko-Kiste lassen Gedanken zu dem farbenprächtigen Orient wach werden. Kleinigkeiten aus Küche, Wohn- oder Schlafzimmer finden hier einen Platz. Aber auch Gästehandtücher oder Büroutensilien sind in der Kiste gut aufgehoben. Die Mosaike finden Sie in weiteren Artikeln dieser Serie wieder, die sich toll untereinander kombinieren lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Mehrfarbig, Holz
Form
Rechteckig
Material
Papier, Sperrholz
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.