| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-109608070 Herst.-Nr.: 15190 EAN/GTIN: 4003368151908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Deko-Kiste im modernen Mosaik-Design farbige Akzente setzen. Die verschiedenen Mosaike ziehen die Blicke automatisch auf sich. In der Kiste haben beispielsweise Küchenkräuter oder kleine Vasen Platz. Der Tragegriff sorgt für ein einfaches Transportieren der Kiste. Zu der Mosaik-Serie gehören weitere Deko-Kisten, mit denen Sie den orientalischen Look komplettieren können. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungsbox | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig, Holz | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Material | Papier, Sperrholz, Holz | ![](/p.gif) | Färbung | Muster | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Indoor | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 190 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 320 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |