Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13619 Badewannenablage Holz Metall, Kunststoff, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13619 Badewannenablage Holz Metall, Kunststoff, Bambus
Zeller Present 13619 Badewannenablage Holz Metall, Kunststoff, Bambus
Zeller Present 13619 Badewannenablage Holz Metall, Kunststoff, Bambus
Zeller Present 13619 Badewannenablage Holz Metall, Kunststoff, Bambus
Zeller Present 13619 Badewannenablage Holz Metall, Kunststoff, Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608073
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13619
EAN/GTIN:
     4003368136196
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Das variables Badewannentablett aus Bambusholz mit vielen durchdachten Extras macht aus jedem Bad ab jetzt ein erholsames Wellness-Erlebnis. Ein entspanntes Bad genießen? Inklusive Glashalter, Buchablage und Seifenhalter hat alles seinen Platz und ist jederzeit griffbereit. Die Breite lässt sich perfekt der Badewanne anpassen und ist daher für jedes Bad geeignet. Das Material Bambus ist leicht, formstabil und wasserabweisend - natürlich beständig gegen Schimmel, Bakterien und Schmutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Breite
1050 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Metall, Kunststoff, Bambus
erweiterbar
Ja
Tassenhalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.