Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Zeller Present 18872 Schmuckkästchen, Etui/Organizer Bambus, Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608078
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18872
EAN/GTIN:
     4003368188720
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Das praktische Schmuckkästchen von Zeller lässt jedes Frauenherz höherschlagen. Die geradlinige Aufbewahrungsbox ist aus schnellwachsendem und daher nachhaltigem Bambus hergestellt. Der integrierte Spiegel lässt sich aufklappen und im oberen Rahmen fixieren. Unter dem Spiegel befindet sich eine Fächereinteilung, sodass Schmuck oder Kosmetik ordentlich verstaut werden können. Eine zusätzliche Schublade bietet Platz für weitere Kleinigkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schmuckkästchen/Beutel/Organizer-Typ
Schmuckkästchen
Produkthauptfarbe
Holz
Material
Bambus, Glas
Design
Eingebauter Spiegel
Ja
Anzahl von Fächern
5
Material innen
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
112 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.