Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
rolly toys 730001 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109608215
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     730001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Länge (mm)
1500 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
14700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
119.5 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
17100 g
Merkmale
Produkttyp
Lader
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.