Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff ZigBee Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff ZigBee Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Sonoff ZigBee Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Sonoff ZigBee Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Sonoff ZigBee Indoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109649333
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     SNZB-02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Batterielebensdauer (max.)
2 Jahr(e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Genauigkeit
0.2 °C
Präzision
2 %
Material
Polycarbonat (PC)
Temperaturmesseinheit
F, °C
Prüfintervall
5 s
Temperaturaktualisierungsrate
50 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.5 mm
Höhe
62.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-9 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.