Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Vipo Duschrakel mit Einzelklinge Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Vipo Duschrakel mit Einzelklinge Beige
Blomus Vipo Duschrakel mit Einzelklinge Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704872
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
blomus duschabzieher
Für einen klaren Durchblick: Der Silikon-Duschwischer VIPO mit kleiner Schlaufe am Griffende kann dank des dazugehörigen Hakens nach der Benutzung an der Duschwand aufgehängt werden. Die Farbe Micro Chip, ein urbanes Grau, setzt dabei besondere Akzente im Bad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Typ
Duschrakel mit Einzelklinge
Produktfarbe
Beige
Material
Silikon
Material Messer
Silikon
Aufhängerloch
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: duschabzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.