Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Mikrotik cAP ax 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704913
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CAPGI-5HAXD2HAXD
EAN/GTIN:
     4752224008473
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
IPQ-6010
Speicherkapazität
128 MB
Installiertes Betriebssystem
RouterOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
48 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3-EAP, WPA3-PSK
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Passive PoE
DC Spannungsrange
18 - 57 V
Ausgangsstrom
0.4 A
Stromverbrauch (max.)
28.2 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Weitere Suchbegriffe: mikrotik access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.