Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6200C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704970
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2E6200C36
EAN/GTIN:
     840006667186
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.