Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Calma Laterne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Calma Laterne Grau
Blomus Calma Laterne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704980
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Das 2er Set der CALMA Windlichter ist in einer schlichten, aber durchaus stilvollen Betonoptik mit Glaszylinder gestaltet. Der besonders feste Betonsockel sorgt für einen sicheren Stand. Der Glaszylinder ist aus einem hitzebeständigem Glas gefertigt. Durch die Tönung sieht das Kerzenlicht besonders anmutend aus. Inklusive Kerzen. Geeignet für den Innen- und Außenbereich (nicht frostsicher).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Glas
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.