| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-109712548 Herst.-Nr.: 61093 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kupferleiter, LSZH halogenfreier Kabelmantel Nur in Kombination mit den unten aufgeführten, GHMT-zertifizierten Komponenten ist die einwandfreie Funktionalität dieses Patchkabels für CAT-8.1-Verkabelungsstrecken garantiert. Die Prüfung der Übertragungseigenschaften erfolgte im 2-Connector Channel über eine vordefinierte Übertragungsstrecke von 24 m gemäß der Spezifikationen für Klasse I bis 2 GHz nach ANSI/TIA-568.2-D (2018-09): 2 Connector Channel Copper, Class I up to 2 GHz GHMT Type Approval Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat8.1 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 40 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | ![](/p.gif) | Frequenz | 2000 MHz | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |