Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00606 Herst.-Nr.: 61095 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupferleiter, LSZH halogenfreier Kabelmantel Nur in Kombination mit den unten aufgeführten, GHMT-zertifizierten Komponenten ist die einwandfreie Funktionalität dieses Patchkabels für CAT-8.1-Verkabelungsstrecken garantiert. Die Prüfung der Übertragungseigenschaften erfolgte im 2-Connector Channel über eine vordefinierte Übertragungsstrecke von 24 m gemäß der Spezifikationen für Klasse I bis 2 GHz nach ANSI/TIA-568.2-D (2018-09): 2 Connector Channel Copper, Class I up to 2 GHz GHMT Type Approval Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | 40 Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 2000 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,06* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,93* | € 8,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,58* | € 11,27* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,30* | € 26,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,30* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|