Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex WBF40004 Autotür, -fenster/-komponente Scheibenwischerblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petex WBF40004 Autotür, -fenster/-komponente Scheibenwischerblatt
Petex WBF40004 Autotür, -fenster/-komponente Scheibenwischerblatt
Petex WBF40004 Autotür, -fenster/-komponente Scheibenwischerblatt
Petex WBF40004 Autotür, -fenster/-komponente Scheibenwischerblatt
Petex WBF40004 Autotür, -fenster/-komponente Scheibenwischerblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109718997
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     WBF40004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
Dank eines aerodynamischen Spoilers, der einen gleichmäßigen Anpressdruck garantiert. Die Montage ist mit den beiliegenden Adapter problemlos möglich. Beachten Sie hierzu die beiliegende Montageanleitung, welche Sie sich auch hier downloaden können. Durch eine verschleißfeste Wischkante aus natürlichem und Chloroprenkautschuk weisen die Wischer eine hohe Lebensdauer auf. Der Wischerbügel besteht aus hochwertigenm High-Tech Federstahl und einer Carbon-Legierung. Ein flexibles Wischerblatt mit einer langlebigen Teflonbeschichtung ermöglicht ein leises wischen ohne nervige Quietschgeräusche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Scheibenwischerblatt
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Gerahmt
Integrierter Spoiler
Ja
Material
Chloroprenkautschuk (CR), Federstahl
Befestigungstyp
Hooked
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.