Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K-Drahtlos-Präsentations-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K-Drahtlos-Präsentations-Switch
ATEN 4K-Drahtlos-Präsentations-Switch
ATEN 4K-Drahtlos-Präsentations-Switch
ATEN 4K-Drahtlos-Präsentations-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109756249
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP2020-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469342356
ATEN PresentON™ VP2020 ist eine drahtlose BYOD-Lösung, die es jedem, auch Besuchern, ermöglicht, Inhalte von einem Laptop oder einem mobilen Gerät aus zu teilen, sodass die Teilnehmer aktiv zusammenarbeiten können, um verbesserte, effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Der VP2020 verfügt über Multi-View und einen Audio-Ausgang, die die Flexibilität bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten erhöhen sollen. Darüber hinaus ist es mit USB-Touchback- und Moderationsmodus-Funktionen ausgestattet, die es Moderatoren ermöglichen, Meetings einfach zu steuern. Darüber hinaus erleichtert die PoE-Konnektivität die Installation. Er eignet sich perfekt für kleine und große Besprechungsräume und ist flexibel genug für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Sofortige Zusammenarbeit mit mehreren Teilnehmern starten
Die gleichzeitige Anzeige verschiedener Präsentationen aus unterschiedlichen Quellen ermöglicht es Teams, schnell in Diskussionen einzutreten, Ideen zu sammeln und die Kreativität und Zusammenarbeit zu steigern.

BYOD Drahtlose Freigabe ohne Einschränkungen
Drahtlose Freigabe von BYOD-Präsentationsinhalten mit ATEN-Software auf PC, mobilen Apps und Webbrowsern; kompatibel mit Airplay* und Google Cast* für unbegrenzte Freigabe und Zusammenarbeit.

Mit USB-Touchback haben Sie die Kontrolle auf Ihrer Seite
USB-Touchback kann Remote-Laptops mit einer Maus oder einem Touchscreen steuern, sodass der Redner in Meetings die Führung übernehmen und effizienter arbeiten kann, ohne sich bewegen zu müssen, um auf Geräte zuzugreifen.

Freigegebene Inhalte mit dem Moderationsmodus verwalten
Im Moderationsmodus können Moderatoren die von anderen Teilnehmern freigegebenen Inhalte einfach kontrollieren und verwalten, einschließlich Stummschaltung, Unterbrechung der Freigabe und Trennen der Verbindung eines Teilnehmers.

Flexibel & Klar: Audio auf Ihre Weise
Der 3,5-mm-Audioausgang erhöht die Flexibilität bei der Nutzung. Der Ton ist nicht nur kristallklar, sondern kann auch in das Audiosystem integriert werden, um das audiovisuelle Erlebnis zu verbessern.

Schnellere und einfachere Einrichtung bedeutet weniger Ärger
Mit PoE wird nur ein Netzwerkkabel für die Strom- und Informationsübertragung benötigt, was eine komplizierte Verkabelung überflüssig macht und Flexibilität bei der räumlichen Aufstellung und eine schnelle Installation ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (VGA)
1920 x 1080 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
AirPlay-Spiegelung
Ja
Google Cast
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 80 °C
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
28.3 mm
Gewicht
470 g
Paketgewicht
1150 g
Technische Details
Verpackungsvolumen
5663.37 cm³
Volumen Hauptkarton
32847.54 cm³
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
232 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4/5 GHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI + VGA (D-Sub)
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.