Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 1500 W
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 1500 W
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 1500 W
Salicru SLC-1500-TWIN RT3 B1 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109801353
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6B4AA000005
EAN/GTIN:
     8436584872979
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
8100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2(C2), VFI-SS-31 (EN 62040-3)
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Kompatibilität
Software for Windows, Linux and Mac/APP for iOS and Android/WEB Portal
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
1500 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz (Online-Modus)
93 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
97 %
Leistungsfaktor
1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Tragegriff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C19-Koppler
Stecker
C13-Koppler
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.