Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro M28SAB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro M28SAB Schwarz, Weiß
Supermicro M28SAB Schwarz, Weiß
Supermicro M28SAB Schwarz, Weiß
Supermicro M28SAB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-10983228
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-M28SAB
EAN/GTIN:
     672042097258
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, Stromausfall
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
1440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.