Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 904 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 904 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Nanuk 904 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109869936
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-L-904-0001
EAN/GTIN:
     666365009395
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
Kunststoff-Koffer
Die wasserdichte NANUK 904 Hardtasche valise eignet sich perfekt zum Organisieren, Schützen und Transportieren Ihrer wichtigsten kleineren Gegenstände. Sie ist uneinnehmbar und unzerstörbar mit einer leichten, robusten Kunststoffschale und einem doppelten, seitlich angebrachten PowerClaw-Verschlusssystem. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihr valise geschlossen und gesichert, bis Sie es öffnen wollen. Wasserdicht, staubdicht und unzerstörbar ist der NANUK 904 ideal für Batterien, Objektive, Smartphones, Flash-Laufwerke, Festplatten, Kameras, Mikrofonsysteme, kleine Pistolen, medizinische Geräte, Erste-Hilfe-Kästen, Notfallausrüstung, empfindliche Instrumente, elektronische Geräte oder jede andere kleinere persönliche oder professionelle Ausrüstung, die einen besonderen Schutz benötigt. Der NANUK 904 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Dieses Schutzsystem valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, das die Aufnahme von kundenspezifischen Platten ermöglicht, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, so dass die valise wasserdicht bleibt. Auf den NANUK 904 MIL-Spec-Spritzguss valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Inneren können die Produkte mit gewürfeltem Schaumstoff oder kundenspezifischem Schaumstoff gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
EPDM, Nylon, Polypropylen (PP), Harz, Silikon, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3.1 l
Breite
201 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
700 g
Innere Breite
152 mm
Innere Tiefe
213 mm
Innenhöhe
94 mm
Sockeltiefe
74 mm
Deckeltiefe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.