Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanuk 909 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Bräune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanuk 909 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Bräune
Nanuk 909 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Bräune
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109870212
Hersteller:
     Nanuk
Herst.-Nr.:
     NK-WS-909-1000
EAN/GTIN:
     666365020147
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer
Die wasserdichte NANUK 909 Hartschalentasche valise wurde entwickelt, um zu organisieren, zu schützen, zu transportieren und harte Bedingungen zu überstehen. Sie ist undurchdringlich und unzerstörbar mit einer leichten, robusten NK-7-Harzschale und einem überlegenen PowerClaw-Verschlusssystem. Mit dem exklusiven Schließ- und Verriegelungssystem von NANUK bleibt Ihre valise geschlossen und gesichert, bis Sie bereit sind, sie zu öffnen. Leicht, robust und kompakt, passt sich der NANUK 909 hard valise jeder Umgebung an. Sie wird von Fotografen, Videofilmern, Outdoor-Enthusiasten, Sportlern, Polizeibeamten, Militärs, Jägern und Schießsportlern zum Schutz ihrer wertvollsten Ausrüstung bevorzugt. Das schlanke Profil der NANUK 909 Schutztasche valise eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Handfeuerwaffen, kleinen Drohnen, Elektronik und Komponenten oder kompakten Werkzeugen und Geräten. Sie bietet den perfekten Stauraum für einen kleinen Ultrabook-Laptop, ein Tablet, ein Sample-Kit, Outdoor-Ausrüstung, Messer, kleine Kameras, dünneres Zubehör und mehr! Der NANUK 909 protective valise ist mit einem Softgrip und einem ergonomischen Griff ausgestattet, der den Transport erleichtert. Er verfügt außerdem über Edelstahlbeschläge und eine integrierte Griffstütze, damit der Griff auf Reisen oder beim Transport nicht beschädigt wird. Diese Transporttasche valise ist außerdem mit einem automatischen Druckablassventil und einem integrierten Blendensystem ausgestattet, mit dem sich kundenspezifische Verkleidungen anbringen lassen, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen, damit die valise wasserdicht bleibt. Auf diese MIL-Spec-Spritzgusstasche valise wird eine lebenslange Garantie gewährt. Im Innern können die Produkte mit Schaumstoffwürfeln oder kundenspezifischem Schaumstoff gesichert werden, oder die valise kann leer gekauft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Bräune
Material
EPDM, Nylon, Polypropylen (PP), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.8 l
Breite
229 mm
Tiefe
321 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
980 g
Innere Breite
178 mm
Innere Tiefe
291 mm
Innenhöhe
93 mm
Sockeltiefe
60 mm
Deckeltiefe
33 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.