| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-109876095 Herst.-Nr.: 46714 EAN/GTIN: 4047526046712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid Gehäuse: Serie B Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie PO hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften: hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 500 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Stahl, Weiß | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |