Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 651520089 Elektroschalter Niveauschalter 1P Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopp Jalousieschalter 10AX 651520089 250V Paris silber
Kopp Jalousieschalter 10AX 651520089 250V Paris silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109910705
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     651520089
EAN/GTIN:
     4008224551847
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Rollladensteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
57 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Niveauschalter
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Kunststoff, Thermoplast
Oberflächentyp
Glanz
Produktfarbe
Silber
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,5392*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,8464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,41921*
€ 65,94886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,83922*
€ 65,25867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,2492*
€ 62,17655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,57922*
€ 60,18927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,1892*
€ 58,53515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,5392*
€ 49,43165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.