Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1011743 Herst.-Nr.: S041106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 300 x 216 x 5 mm | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 180 g | Merkmale | Mediengewicht | 167 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, epson fotopapier a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier a4 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,24* | € 13,85* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,95* | € 14,91* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,37* | € 15,61* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,31* | € 17,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,09* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|