Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110106345
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M2B6600C32
EAN/GTIN:
     840006664956
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.