Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EVSG-ORD 16 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA EVSG-ORD 16 LG
WISKA EVSG-ORD 16 LG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110142677
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064635
EAN/GTIN:
     4007685646352
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16 wi...
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube, Kunststoff mit montiertem O-Ring, RAL 7035, M16
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Hellgrau
Durchmesser
16 mm
Durchmesser Montageloch
20 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Schrumpftemperatur
650 °C
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1316*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.