Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EX-EVSG 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA EX-EVSG 12
WISKA EX-EVSG 12
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110143800
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065300
EAN/GTIN:
     4007685653008
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen
EX-Verschlussschraube, Kunststoff, M12
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser
7 mm
Durchmesser Montageloch
18 mm
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Zertifizierung
Inmetro, Ex, EAC, RoHS, IEC, IECEx
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8506*
€ 3,39221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061780
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.