Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EMVS-L 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA EMVS-L 32
WISKA EMVS-L 32
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110144282
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065076
EAN/GTIN:
     4007685650762
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube, Anschlussgewinde lang, Messing vernickelt, M32
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing, Nickel
Produktfarbe
Nickel
Durchmesser
35 mm
Durchmesser Montageloch
14.5 mm
Betriebstemperatur
-200 - 250 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.