Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046036R9999 Industrielles Profil Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046036R9999 Industrielles Profil Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046036R9999 Industrielles Profil Fest
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110148671
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX046036R9999
EAN/GTIN:
     4011617460367
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Struktur
Fest
Form
Rechteckig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
295 mm
Profilbreite
425 mm
Profilhöhe
18 mm
Gewicht
342 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.