Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045982R9999 Industrielles Profil Stahl Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045982R9999 Industrielles Profil Stahl Perforiert
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX045982R9999 Industrielles Profil Stahl Perforiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110148691
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045982R9999
EAN/GTIN:
     4011617459828
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Struktur
Perforiert
Form
Rechteckig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
750 mm
Profilbreite
3.29 mm
Gewicht
1100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.