Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EVSG 40 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA EVSG 40 BK
WISKA EVSG 40 BK
Artikel-Nr.:
     3461-40096933
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061835
EAN/GTIN:
     4007685618359
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube, Kunststoff, RAL 9005, M40
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser
40 mm
Durchmesser Montageloch
46 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Schrumpftemperatur
650 °C
Zertifizierung
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3181*
€ 0,4481*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3182*
€ 0,4482*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3531*
€ 0,4931*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3602*
€ 0,5002*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49995*
€ 0,68995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4481*
€ 0,53324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4281*
€ 0,50944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.