Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EVSG 12 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA EVSG 12 BK
WISKA EVSG 12 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-19360789
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061830
EAN/GTIN:
     4007685618304
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube, Kunststoff, RAL 9005, M12
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser
15 mm
Durchmesser Montageloch
12 mm
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Schrumpftemperatur
650 °C
Zertifizierung
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0727*
€ 0,106*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0727*
€ 0,1061*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0802*
€ 0,1161*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0822*
€ 0,1186*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1152*
€ 0,1622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.