Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EMN 40 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WISKA EMN 40 LG
WISKA EMN 40 LG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110174830
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061005
EAN/GTIN:
     4007685610056
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
ürgenippel, Kunststoff, RAL 7035, M40
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyethylen (PE)
Produktfarbe
Hellgrau
Durchmesser
24 mm
Durchmesser Montageloch
45 mm
Kabeldurchmesser (min.)
17 mm
Kabeldurchmesser (max.)
24 mm
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.