Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon PRO W7800 32 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon PRO W7800 32 GB GDDR6
AMD Radeon PRO W7800 32 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110261783
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-300000075
EAN/GTIN:
     727419314886
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
280 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
576 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon PRO W7800
Maximale Auflösung
12288 x 6912 Pixel
Streamprozessoren
4480
Lithographie
6 nm
Unendlicher Cache
64 MB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.2
Design
Kühlung
Aktiv
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Mini DisplayPorts
1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.852,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,25*
€ 2.360,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,45*
€ 2.354,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,48*
€ 2.293,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,34*
€ 2.251,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,27*
€ 2.204,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.