Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-IE048-240-20 Netzteil 240 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-IE048-240-20 Netzteil 240 W Grau
Allied Telesis AT-IE048-240-20 Netzteil 240 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110280577
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE048-240-20
EAN/GTIN:
     767035224541
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
240 W
AC Eingangsspannung
90 -264 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.