Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecxus LR6/AA (Mignon), Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tecxus LR6/AA (Mignon), Blau
Tecxus LR6/AA (Mignon), Blau
Tecxus LR6/AA (Mignon), Blau
Artikel-Nr.:
     3517I-26766793
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     23633
EAN/GTIN:
     4250145110096
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die tecxus-Batterien sind zuverlässige Allrounder im Alltag. Mit maximaler Leistungsstärke spenden sie sichere Energie, wann immer sie benötigt wird. Unsere langlebigen Batterien kommen in zahlreichen Elektro-Kleingeräten zum Einsatz und sorgen für eine lange Nutzungsdauer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 35 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.5 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 1,88*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,38*
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,54*
€ 3,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.