Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NBC-R4ACS/5.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 5 m Cat5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NBC-R4ACS/5.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 5 m Cat5
Phoenix Contact NBC-R4ACS/5.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 5 m Cat5
Phoenix Contact NBC-R4ACS/5.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 5 m Cat5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110379755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1112927
EAN/GTIN:
     4063151033972
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, PROFINET

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
23
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.