Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NBC-R4ACS/1.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NBC-R4ACS/1.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5
Phoenix Contact NBC-R4ACS/1.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5
Phoenix Contact NBC-R4ACS/1.0-93K/R4ACS Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110380527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1112930
EAN/GTIN:
     4063151034726
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade, PROFINET

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
23
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE++ (4PPoE)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.