| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-110382756 Herst.-Nr.: 1112918 EAN/GTIN: 4063151034412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 26, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/UTP (STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE++ (4PPoE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |