Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100023044 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 100023044 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Edelstahl
Telegärtner 100023044 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4981-3952334
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
13.8 mm
Höhe
16.2 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einsteckkraft
30 N
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 8,62*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 8,99*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,748*
€ 9,708*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 10,04*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,064*
€ 10,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.