Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100023086 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100023086 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl
Telegärtner 100023086 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110388695
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
16.3 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.