Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolters Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolters Pure
Wolters Pure
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110419736
Hersteller:
     Wolters Kluwer
Herst.-Nr.:
     018231
EAN/GTIN:
     4019008182317
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
hunde spielzeug
NACHHALTIGES SPIELZEUG AUS NATURKAUTSCHUK FÜR DEINEN VIERBEINER Das Pure Nature Spielrad ist ein 100 % natürliches Wurf- und Apportierspielzeug für Hunde. Es ist aus reinem Naturkautschuk gefertigt, auf künstliche Färbung wurde gänzlich verzichtet, sodass das Spielzeug gesundheitlich völlig unbedenklich für deinen Hund ist. Das Spielzeug ist die perfekte Alternative für ein Stöckchen oder einen Ball und eignet sich sehr gut fürs Hundetraining. Aufgrund seiner Form lässt sich das Spielrad auch zum Apportieren nutzen, denn der Hund kann das Spielzeug sehr gut greifen. Besonders kaufreudige Hunde werden das Spielzeug lieben, da es den natürlichen Kau- und Spieltrieb deines Hundes befriedigt und gleichzeitig für einen wohltuenden Stressabbau sorgt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Breite
85 mm
Tiefe
4.5 mm
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Disk
Produktfarbe
Braun
Material
Gummi
Geeignet für Aktionen
Kauend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.