Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, BP135C3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, BP135C3E
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, BP135C3E
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.5in Vollbild-Laptop, 3:2, BP135C3E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110489021
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288083
EAN/GTIN:
     638060338384
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M™ Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
252 mm
Versandkartonslänge
341 mm
Versandkartonshöhe
30 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
749 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50638060338389
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Höhe
208 mm
Breite (imperial)
11.417 "
Höhe (imperial)
8.169 "
Gewicht
32 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
123 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Bildumfang HxW
207.5 x 290 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
34.2 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
3:2
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
85 %
Bildschirmformat
Standard
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.