Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BP121W1B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 30,7 cm (12.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M BP121W1B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 30,7 cm (12.1")
3M BP121W1B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 30,7 cm (12.1")
3M BP121W1B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 30,7 cm (12.1")
Artikel-Nr.:
     832-436567
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BP121W1B
EAN/GTIN:
     50638060338358
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Höhe
164 mm
Breite (imperial)
10.276 "
Höhe (imperial)
6.457 "
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.1 "
Bildumfang HxW
164 x 261 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
30.7 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
85 %
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,13*
€ 44,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,69*
€ 45,43*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,78*
€ 45,92*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,26*
€ 46,21*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.