Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BP125W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M BP125W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
3M BP125W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
3M BP125W9B Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")
Artikel-Nr.:
     832-436568
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BP125W9B
EAN/GTIN:
     50638060338365
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Höhe
156 mm
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Bildumfang HxW
156 x 277 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
317 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Breitbild
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,15*
€ 46,49*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,64*
€ 46,93*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,18*
€ 47,45*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,13*
€ 47,75*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 51,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.