| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-110499744 Herst.-Nr.: 14-12046 EAN/GTIN: 4017538137456 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB-A auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.
Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austauschen, es kann eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s erreicht werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Kabelmaterial | Kupfer | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |